Beli jual botol as one di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Bottle PET (Botol Lab)
    Mulai

    Rp119.900

    AS ONE Bottle PET (Botol Lab)
    atribut:
    • Material: PET (polyethylene terephthalate)
  2. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  3. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp19.900

  4. AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    Mulai

    Rp15.900

    AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    atribut:
    • Steam Sterilization Temperature (°C): 121
  5. LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Dongkrak mobil dengan Kapasitas 2-50 ton.
  6. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  7. American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
  8. Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp48.900

    Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)
    atribut:
    • Height (mm): 150
    • Diameter (mm): 80
    • Packaging: Pump Bottle
    • Volume (ml): 500
  9. NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)
    Deskripsi:
    - Capacity is 4 types from 100ml to 1000ml.- Easy to use and economical. - The molded scale marked on the circumference can measure the contents of chemicals at any position. - Since the bottle mouth is large, it is easy to inject distilled water and chemicals. - Excellent squeeze. - We give wrinkle processing to be able to put name with oil-based pen. - Bend angle and total height (± 5mm) may be different because the bent part of the nozzle is processed by hand.
    atribut:
    • Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
    • Nozzle Cap: LLDPE (Linear LDPE)
    • Temperature Range (°C): -30 to 60
  10. Maruemu Cap for Miniature Bottle and Packing (Botol)
    Mulai

    Rp8.900

    Maruemu Cap for Miniature Bottle and Packing (Botol)
    atribut:
    • Material (Packing): 4 F high sheet (PE polyethylene) with fluororesin coating
    • Dimension: φ23xφ20x15.8mm
    • Materials (cap): PP
  11. NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab)
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab)
    Deskripsi:
    A stretched PP bottle that boasts glass-like transparency and is hard to break.Because it uses a special scale, you won't have to worry about the protrusions on the scale lines even if you put a label on top of the scale.Shuts out liquid leakage with no inner plug.Purpose:As a sample storage container.
  12. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  13. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  14. monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    27%
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    Deskripsi:
    While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
    • Emissivity: 0.95 (fixed)
    • Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
    • Measurement Range (°C): -30-275
    • Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
    • Package Weight (g): 45
    • Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
  15. SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Mulai

    Rp23.900

    SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Deskripsi:
    J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
Daftar Harga jual botol as one Terbaru November 2026
AS ONE Bottle PET (Botol Lab)Rp119.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
Aqua Air Mineral BotolRp19.900
AS ONE Bottle Narrow Mouth (Botol Lab)Rp15.900
AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)Rp15.900
LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp189.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp259.900
Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)Rp48.900
NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)Rp129.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)